Contacto conector pl. Standard Timer (ST) 4,8/6,3

Ref.: 05589973
Ver todas las versiones

TERMINAL MACHO ELAS.EST.1,5X2,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL MACHO ELAS.EST.1,5X2,5MM
Contacto conector pl. Standard Timer (ST) 4,8/6,3

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

4,8 x 0,8 mm6,3 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.564 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

3.0 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

4.3 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

3,0-4,3 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05589973

Ficha Técnica

32408102.pdf
Scroll to top