Terminal plano Standard Power Timer(SPT) 4.8/5.8

Ref.: 055899723
Ver todas las versiones

TERMINAL POWER TIMER 1-2,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL POWER TIMER 1-2,5
Terminal plano Standard Power Timer(SPT) 4.8/5.8

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

4,8 x 0,8 mm5,8 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.840 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

2.1 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.9 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

2,1-2,9 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

055899723

Ficha Técnica

32408102.pdf
Scroll to top