Terminal conector plano MCP 1.5

Ref.: 0558197001
Ver todas las versiones

CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)
Terminal conector plano MCP 1.5

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Material

CuNiSi
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

1,6 x 0,6 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

0.35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-0,35 mm²
Más Información

Catálogo General

0558197001

Ficha Técnica

32408108.pdf
Scroll to top