Contacto de conector plano Junior Timer (JT) 2.8

Ref.: 05589967
Ver todas las versiones

TERMINAL-HEMBRA-2,8X0,8MM-(0,5-1,0MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-HEMBRA-2,8X0,8MM-(0,5-1,0MM2)
Contacto de conector plano Junior Timer (JT) 2.8

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.360 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

1.5 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.1 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

1,5-2,1 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²
Más Información

Catálogo General

05589967

Ficha Técnica

32408102.pdf
Scroll to top