Terminal de abrazadera de cables, terminal de pala circular

Ref.: 05589184
Ver todas las versiones

TERMINAL-AISL-ANUL-M10-AMARILLO-(4-6MM2)

Descripción

TERMINAL-AISL-ANUL-M10-AMARILLO-(4-6MM2)
Terminal de abrazadera de cables, terminal de pala circular
Con aislamiento de PVC

Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Orificio de la brida

M10
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.975 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

05589184
Scroll to top