Terminal de pala circular

Ref.: 05585219
Ver todas las versiones

TERMINAL-REDONDO-M6-(1,5-2,5MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-REDONDO-M6-(1,5-2,5MM2)
Terminal de pala circular

Se puede almacenar en el sistema ORSY


AMP, AMP MCP, AMPMODU son marcas comerciales

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Orificio de la brida

M6
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.110 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05585219

Ficha Técnica

32408107.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top