Receptáculo asa de lengüeta con cierre firme de 6,3 x 0,8

Ref.: 05585143
Ver todas las versiones

TERMINAL-MIXTO-6,3X0,8MM-(1,0-2,5MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-MIXTO-6,3X0,8MM-(1,0-2,5MM2)
Receptáculo asa de lengüeta con cierre firme de 6,3 x 0,8

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.040 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05585143

Ficha Técnica

32408106.pdf
Scroll to top