Conector de lengüeta

Ref.: 05585019
Ver todas las versiones

TERMINAL MACHO 6,3-0,8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL MACHO 6,3-0,8
Conector de lengüeta
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Diámetro del orificio

1.65 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.630 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05585019

Ficha Técnica

32408107.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top