Conector con terminal de tipo aguja 4.0

Ref.: 05585051
Ver todas las versiones

TERMINAL-HEMBRA-D4,0MM-(1,5-2,5MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-HEMBRA-D4,0MM-(1,5-2,5MM2)
Conector con terminal de tipo aguja 4.0
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.637 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05585051

Ficha Técnica

32408100.pdf

Ficha Técnica

32408105.pdf
Scroll to top