Terminal de horquilla para conectores de engarzado termorretráctiles

Ref.: 0555513104
Ver todas las versiones

TERM.TERM.HORQ M4 ROJO 0,5-1,5MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.TERM.HORQ M4 ROJO 0,5-1,5MM2
Terminal de horquilla para conectores de engarzado termorretráctiles

Funda termorretráctil semitransparente

Control visual directo de la conexión

Proceso de retracción un 40 % más rápido

Ahorra tiempo

Baja temperatura de retracción de +300 °C

Bajo riesgo de daños en el conector y en el aislante del cable


Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Orificio de la brida

M4
Más Información

Temperatura de contracción mínima

300 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

30 kV/mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.830 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

0555513104

Ficha Técnica

32408113.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top