Terminal de cable de crimpado, terminal de pala, completamente aislado

Ref.: 0558962
Ver todas las versiones

TERM. HEMBRA CILIND. AMARILLO D5/4-6MM2

Descripción

TERM. HEMBRA CILIND. AMARILLO D5/4-6MM2
Terminal de cable de crimpado, terminal de pala, completamente aislado
Con aislamiento de PVC

Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.310 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

0558962
Scroll to top