Conector con terminal de tipo aguja CIC 1,65

Ref.: 05589964
Ver todas las versiones

TERM.CILINDRICO HEMBRA D0,5-1

Descripción

TERM.CILINDRICO HEMBRA D0,5-1
Conector con terminal de tipo aguja CIC 1,65

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

4 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

1.65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²
Más Información

Catálogo General

05589964
Scroll to top