Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).
Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Material |
CU |
Superficie |
J2N |
Condiciones de temperatura máxima |
75 °C |
Longitud |
25 mm |
Color |
Azul |
Tensión nominal máxima |
600 V/CA |
Sin halógenos |
No |
Condiciones de temperatura mínima |
-10 °C |
Material aislante |
PVC |
Sin silicona |
No |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.400 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-10 hasta 75 °C |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Catálogo General |
05589262 |