Tensor con gancho y argolla

Ref.: 05210320
Ver todas las versiones

TENSOR ARGOLLA Y GANCHO M20 DIN 1480

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENSOR ARGOLLA Y GANCHO M20 DIN 1480
Tensor con gancho y argolla
DIN 1480, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

100 mm
Más Información

Diseño

Con ganchos y ojales
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

34 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

200 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

24 mm
Más Información

Diámetro interior del gancho

22 mm
Más Información

Anchura del manguito de tensor (interno)

24 mm
Más Información

Diámetro del manguito del tensor

17 mm
Más Información

Longitud máxima

445
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

52 mm
Más Información

Carga permitida

27 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1592.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

05210320

Ficha Técnica

32406591.pdf
Scroll to top