Los accesorios se someten a pruebas de higiene y son aptos para alimentos
Se puede utilizar para la longitud nominal |
500 mm |
Se puede utilizar para el marco |
Vionaro V13 H89Vionaro V8 con pared trasera de 16 mm |
Material |
Madera |
Longitud |
473 mm |
Anchura |
185 mm |
Color |
Fresno natural |
Peso del producto (por artículo) |
1088.000 g |
Altura |
26 mm |
Catálogo General |
F007102418 |