Longitud |
1250 mm |
Anchura |
900 mm |
Color |
Transparente |
Adecuado para |
DIN A0 |
Código del sistema armonizado |
39232100900 |
Peso del producto (por artículo) |
195.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07156403 |