Se puede utilizar como
Material |
LDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Rojo |
Profundidad de inserción |
20.9 mm |
Diámetro interno cónico máximo |
74.4 mm |
Diámetro interno cónico mínimo |
71.8 mm |
Diámetro exterior |
80.9 mm |
Diámetro exterior cónico máximo |
76 mm |
Diámetro externo cónico mínimo |
73.8 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.340 g |
Diámetro exterior cónico mínimo/máximo |
73,8-76 mm |
Diámetro interno cónico mínimo/máximo |
71,8-74,4 mm |
Catálogo General |
0597600738 |