Protector universal W.TEC® COVER CAP WP 600

Ref.: 0597600555
Ver todas las versiones

TAPON-WP600-PE-ROJO-55,5

Descripción

TAPON-WP600-PE-ROJO-55,5
Protector universal W.TEC® COVER CAP WP 600
Polietileno, rojo
Cierre cónico universal para usar como tapa o tapón para protección externa o interna.

Se puede utilizar como

  • Tapón (exterior)
  • Tapón (interior)

Material

LDPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Rojo
Más Información

Profundidad de inserción

19.6 mm
Más Información

Diámetro interno cónico máximo

56.4 mm
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo

54.1 mm
Más Información

Diámetro exterior

62.3 mm
Más Información

Diámetro exterior cónico máximo

58.3 mm
Más Información

Diámetro externo cónico mínimo

55.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.220 g
Más Información

Diámetro exterior cónico mínimo/máximo

55,7-58,3 mm
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo/máximo

54,1-56,4 mm
Más Información
Scroll to top