Tapón de purga de aceite

Ref.: 0243101001
Ver todas las versiones

-SCR-OILDRN-VWAUDI-SEALRG-PLAST

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TAPÓN VAG ESPECIAL 1,8L + 2L TFS PARA CÁRTER

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

23 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Asiento;Audi;Skoda;Volkswagen
Más Información

Diámetro nominal

1 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

5 GT F07 (09-);CC (358) (11-);IBIZA IV (6J) (08-);JETTA IV (162, 163) (10-);SCIROCCO (137, 138) (08-);TIGUAN (5N) (07-);TOLEDO IV (KG3) (12-)
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Audi: 06L,103,801
Skoda: 06L103801D
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1 in
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.200 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0243101001

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!