Grapa de sujeción, tipo 11

Ref.: 0501167008
Ver todas las versiones

TAPON RENAULT, DACIA ? 10 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON RENAULT, DACIA ? 10 MM
Grapa de sujeción, tipo 11
Extraíble

Ahorra costes y tiempo

Montaje rápido y sencillo haciendo presión en el perno de rosca gruesa

Se asienta firmemente en el componente


Fijación de cubiertas para suelos o alfombrillas y esterillas aislantes


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

8.00 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Altura de la cabeza

5.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

10.10 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

30.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

CitroënFordPeugeotRenaultUniversal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

6.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

6142789, 7703081054, 7703081227
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

12.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

InteriorUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

10.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.384 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

10,00-10,10 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

6,00-8,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501167008

Ficha Técnica

32406878.pdf
Scroll to top