Tapón de purga de aceite

Ref.: 0243144020
Ver todas las versiones

TAPON-PURGA-FORD-DICHTRG-KUNSTSTOFF

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-PURGA-FORD-DICHTRG-KUNSTSTOFF
Tapón de purga de aceite
Plástico
Tapón de purga de aceite para vehículo concreto, fabricado en plástico resistente

Material

PA 6 GF35
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

46.7 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

38.2 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Tipo de rosca

Rosca de plástico
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Transit Connect (a partir de 2014)
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

2072363
Más Información

Paso

0 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Catálogo General

0243144020

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top