Tornillo de purga de aceite

Ref.: 0243144007
Ver todas las versiones

TAPON-PURGA-FIAT-M22X1,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-PURGA-FIAT-M22X1,5MM
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

A2B
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

18.5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

27 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Fiat
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

DUCATO (230) (94-)DUCATO (244) (02-)DUCATO (250) (06-)Ducato (a partir de 2006)Ducato (a partir de 2016)
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

16993411
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso x longitud

M22 x 1,5 x 18,5 mm
Más Información

Catálogo General

0243144007

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top