Grapa de plástico, tipo 4

Ref.: 05009395
Ver todas las versiones

MP-OPEL-PLUG-COVER-PLA-BLACK-D14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-OPEL-PLUG-COVER-PLA-BLACK-D14
Grapa de plástico, tipo 4
Forma de árbol, interrumpida

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

5.00 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

2.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7.60 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.00 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

CitroënOpel/VauxhallPeugeot
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

896457, 2338955, 896481, 90431553
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

16.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

7.20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.425 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

7,20-7,60 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,50-5,00 mm
Más Información

Catálogo General

05009395

Ficha Técnica

32406873.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top