Grapa de sujeción, tipo 8

Ref.: 0501121104
Ver todas las versiones

GRAMPA MANTA DEL CAPO C3/C5/BERLINGO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAMPA MANTA DEL CAPO C3/C5/BERLINGO
Grapa de sujeción, tipo 8
Las patas laterales puede presionarse a mano (no fijadas al cabezal)

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

3 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.2 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.8 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

6995V6
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.580 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,2-6,2 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,8-3 mm
Más Información

Catálogo General

0501121104

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf
Scroll to top