Fijación de cierre giratorio

Ref.: 0501101301
Ver todas las versiones

TAPON-PROTECTOR-MOTOR/CARTER-VAG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-PROTECTOR-MOTOR/CARTER-VAG
Fijación de cierre giratorio

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

14.00 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

5.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

10.00 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

25.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiSkodaVolkswagen
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

10.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

4A0805121A
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

22.30 mm
Más Información

ubicación de montaje

Bajos de la carroceríaCarrocería
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

9.90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.800 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

9,90-10,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

10,00-14,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501101301

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top