Tornillo de purga de aceite

Ref.: 0243107002
Ver todas las versiones

TOR-OELABL-PORSCHE-18X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-OELABL-PORSCHE-18X1,5
Tornillo de purga de aceite

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Porsche
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

BOXSTER (986) (96-)BOXSTER (987) (04-)CAYENNE (9PA) (02-)CAYMAN (987) (05-)
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Porsche: 90021900930, PAF008309
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.240 g
Más Información

Catálogo General

0243107002

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top