Tapón de purga de aceite

Ref.: 0243144022
Ver todas las versiones

TAPON-OILDRN-OPEL-SEALRG-PLASTIC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-OILDRN-OPEL-SEALRG-PLASTIC
Tapón de purga de aceite
Plástico
Tapón de purga de aceite para vehículo concreto, fabricado en plástico resistente

Material

PA 6
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

28.5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

28 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Tipo de rosca

Rosca de plástico
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Astra KInsignia B
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

55512789
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.750 g
Más Información

Catálogo General

0243144022

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top