Tapón de purga de aceite

Ref.: 0243144021
Ver todas las versiones

TAPON-OILDRN-MB/MAN/DAF-DICHTRG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-OILDRN-MB/MAN/DAF-DICHTRG
Tapón de purga de aceite
Plástico
Tapón de purga de aceite para vehículo concreto, fabricado en plástico resistente

Material

PA 6 GF35
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

28.3 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

28 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

DAFMANMercedes-Benz
Más Información

Tipo de rosca

Rosca de plástico
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

DAF
1982821 / 1853604


Mercedes Benz
A0
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Catálogo General

0243144021

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top