Remache de plástico sin pasador, tipo S

Ref.: 0500788033
Ver todas las versiones

TAPON NISSAN VARIOS USOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON NISSAN VARIOS USOS
Remache de plástico sin pasador, tipo S
Instalación rápida y fácil a presión

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Grosor de accesorio máximo

3.80 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

2.10 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.95 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Nissan
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

0155300401
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

13.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Paragolpes trasero
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,20-6,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,50-3,80 mm
Más Información

Catálogo General

0500788033

Ficha Técnica

32406876.pdf
Scroll to top