Conector de encaje a presión de aire comprimido

Ref.: 08847708
Ver todas las versiones

TAPON NEGRO D8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON NEGRO D8MM
Conector de encaje a presión de aire comprimido
para conector a presión
Bloquea temporalmente el suministro de aire de un sistema neumático
  • Conector macho de poliamida de alta resistencia

Racores para uso en sistemas neumáticos

Material

PA
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

8 mm
Más Información

Longitud

35.5 mm
Más Información

Diámetro de la manguera interior

8 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

Catálogo General

08847708

Ficha Técnica

32406729.pdf
Scroll to top