Conector de encaje a presión de aire comprimido

Ref.: 08847706
Ver todas las versiones

TAPON NEGRO D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON NEGRO D6MM
Conector de encaje a presión de aire comprimido
para conector a presión
Bloquea temporalmente el suministro de aire de un sistema neumático
  • Conector macho de poliamida de alta resistencia

Racores para uso en sistemas neumáticos

Material

PA
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

6 mm
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Diámetro de la manguera interior

6 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Catálogo General

08847706

Ficha Técnica

32406729.pdf
Scroll to top