Conector de encaje a presión de aire comprimido

Ref.: 088477010
Ver todas las versiones

TAPON NEGRO D10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON NEGRO D10MM
Conector de encaje a presión de aire comprimido
para conector a presión
Bloquea temporalmente el suministro de aire de un sistema neumático
  • Conector macho de poliamida de alta resistencia

Racores para uso en sistemas neumáticos

Material

PA
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

10 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro de la manguera interior

10 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

Catálogo General

088477010

Ficha Técnica

32406729.pdf
Scroll to top