Tornillo de purga de aceite

Ref.: 0243104001
Ver todas las versiones

TOR-OELABL-DC-14X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-OELABL-DC-14X1,5
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

DPT
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

ChryslerMercedes-Benz
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Chrysler: 05073945AA, Mercedes: A6019970230, A1119970330
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.200 g
Más Información

Catálogo General

0243104001

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top