Tope de extremo para gas, de BSP, macho

Ref.: 0866523009
Ver todas las versiones

TAPÓN MACHO BSP 60º 1"1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO BSP 60º 1"1/2
Tope de extremo para gas, de BSP, macho
Tapón de cierre, BSP

Tapón de cierre con rosca exterior de BSP.

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/2 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/2 in
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ancho de llave

55 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1 1/2 inch - 11
Más Información

Longitud 2

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

378.000 g
Más Información

Catálogo General

0866523009

Ficha Técnica

98470718.pdf
Scroll to top