Tapón para burlete de puerta, tipo 1

Ref.: 0500785082
Ver todas las versiones

TAPON HONDA VARIOS USOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON HONDA VARIOS USOS
Tapón para burlete de puerta, tipo 1
producto apto para orificios oblongos
Sirve como tapón de fijación para burletes de puertas y ventanas
  • La brida del tapón se monta previamente en el burlete.
  • Para montar el tapón, basta con presionarlo.

Burletes de puerta y ventana


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

0.80 mm
Más Información

Anchura de la cabeza

6.50 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.10 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Honda
Más Información

Longitud de la cabeza

16.50 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.80 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

90664671003, 90655SB0004
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

10.60 mm
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.720 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,90-5,10 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,80-0,80 mm
Más Información

Catálogo General

0500785082

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top