Tapón de fijación

Ref.: 0500135073
Ver todas las versiones

TAPON-FIAT-TAPIZADO-INTERIOR-D6,5-L25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-FIAT-TAPIZADO-INTERIOR-D6,5-L25MM
Tapón de fijación
Tipo 9
Forma de abeto basta, base de abertura central conectada con una barra fina

Ahorra tiempo y dinero

Montaje rápido y fácil a presión

Ajuste ceñido en el componente


Conexión de chapas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

12.00 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura de la cabeza

2.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.50 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

25.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

3.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

FIAT 14592287
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

17.00 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,50-6,50 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

3,00-12,00 mm
Más Información

Catálogo General

0500135073

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf
Scroll to top