Grapa de sujeción, tipo 4

Ref.: 0501106122
Ver todas las versiones

TAPON-FIAT-PARACHOQUES-DELANTERO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-FIAT-PARACHOQUES-DELANTERO
Grapa de sujeción, tipo 4
Forma de árbol, interrumpida

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas de metal, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

12 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

5.7 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

9 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

22 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

FIAT 1301019650
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

17.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8-9 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1-12 mm
Más Información

Catálogo General

0501106122

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top