Tapón de bloqueo, poliamida

Ref.: 0967871401
Ver todas las versiones

TAPON-CIERRE-PA6-RAL9005-M16X1,5

Descripción

TAPON-CIERRE-PA6-RAL9005-M16X1,5
Tapón de bloqueo, poliamida
Métrico conforme a la norma EN 60423
  • Para sellar de forma segura un orificio roscado o pasante que no se utilice
  • Fabricado en Alemania

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6 GF30
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

6 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.830 g
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top