Tornillo de purga de aceite

Ref.: 0243126001
Ver todas las versiones

TAPON-RENAULT-CARTER-M16X1,5X13MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-RENAULT-CARTER-M16X1,5X13MM
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

A2E
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

CitroënMitsubishiOpel/VauxhallPeugeotRenaultVolvo
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

106205240807AXBipperC15C25Jumpy CombiMovano ASaxoSynergieV40 (12-)VIVARO A (01-)XMXantia
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mitsubishi: M467106,
Renault: 7703075210, 7903075033,770
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.500 g
Más Información

Catálogo General

0243126001

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top