Material |
ST |
Superficie |
A1P |
Longitud |
13 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Ancho de llave |
21 mm |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
2 I (DY) (03-)2 II (DE) (07-)3 (BK) (03-)3 (BL) (09-)5 (CW) (10-)BERLINGO (M) (96-)C 30 (06-)C15C3 I (FC, HB) (02-)Crossland XGrandland XMINI (F55-F56) (13-)S40 (MS) (04-)S80 II (AS) (06-)V50 (MW) (04-)V70 (08-)XSARA (N0, N1, N2) (97-)XSARA PICASSO (N68) (99-)Xantia |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Citroen: 031129, Ford: 1146063, Mazda: Y40110404, Peugeot: 0 |
Paso |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
73181581980 |
Peso del producto (por artículo) |
22.000 g |
Catálogo General |
0243102001 |
Ficha Técnica |
32406677.pdf |
Ficha Técnica |
32406678.pdf |
Ficha Técnica |
32406679.pdf |
Ficha Técnica |
32406680.pdf |
Ficha Técnica |
32406681.pdf |
Ficha Técnica |
32406682.pdf |
Ficha Técnica |
32406683.pdf |