Tornillo de purga de aceite

Ref.: 0243105001
Ver todas las versiones

TOR-OELABL-BMW/MINI-14X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-OELABL-BMW/MINI-14X1,5
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Chrysler
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Chrysler: 506214AA
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.390 g
Más Información

Catálogo General

0243105001

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top