Material |
PVC |
Diámetro exterior |
13 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
059021720 |
Ficha Técnica |
32406555.pdf |
Ficha Técnica |
32406556.pdf |