Fijación de guarnecidos para componentes de soporte
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
2.20 mm |
Material |
POM |
Cabeza del rango de agarre |
1.80 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
10.20 mm |
Longitud |
19.6 mm |
Diámetro del núcleo |
5.40 mm |
Anchura |
19.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
13.20 mm |
Color |
Neutro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Mercedes-BenzSmartUniversal |
Anchura máxima |
19.00 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.80 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
A0009912498 |
Longitud debajo de la cabeza |
19.60 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
10.00 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.830 g |
Rango de agarre |
1.80 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
10,00-10,20 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,80-2,20 mm |
Catálogo General |
0501104132 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |