Clip para fijar revestimientos interiores, tipo S

Ref.: 0501101663
Ver todas las versiones

TAPIZADO-PUERTA-VAG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPIZADO-PUERTA-VAG
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo S

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

2.50 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Cabeza del rango de agarre

2.40 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

10.20 mm
Más Información

Longitud

29.70 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

11.50 mm
Más Información

Anchura

27.00 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

22.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiSkodaVolkswagen
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

8E0868243
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

18.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

InteriorUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

10.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.980 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

10,00-10,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,00-2,50 mm
Más Información

Catálogo General

0501101663

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top