Fijación de guarnecidos para componentes de soporte
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
0.90 mm |
Material |
PA 66 |
Cabeza del rango de agarre |
3.00 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.00 mm |
Longitud |
20.70 mm |
Diámetro del núcleo |
6.00 mm |
Anchura |
18.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
13.50 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
0.90 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
823867299 |
Longitud debajo de la cabeza |
16.40 mm |
ubicación de montaje |
CarroceríaInterior |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
7.80 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.750 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
7,80-8,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,90-0,90 mm |
Catálogo General |
050012954 |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |