Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 6

Ref.: 05006808
Ver todas las versiones

MP-PSA-CLIP-INCOVERING-WHITE-REN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-PSA-CLIP-INCOVERING-WHITE-REN
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 6
Pata dividida en dos, combinado con tapa, cabeza no redondeada
  • Se monta previamente en el guarnecido y, a continuación, se introduce en el orificio correspondiente del componente de base.
  • Permite la compensación de tolerancias
  • Se puede extraer el guarnecido
  • También sirve a modo de sello

Fijación de guarnecidos para componentes de soporte


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

0.8 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Cabeza del rango de agarre

2.8 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

6 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.7 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Anchura máxima

17 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.8 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

6995A3, 7703077111
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

696637
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

11.9 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.920 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8-8 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,8-0,8 mm
Más Información

Catálogo General

05006808

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top