Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 2

Ref.: 0501103011
Ver todas las versiones

TAPIZADO-PUERTA-OPEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPIZADO-PUERTA-OPEL
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 2
Para fijar guarnecidos a los soportes
  • Se monta previamente en el guarnecido y, a continuación, se introduce en el orificio correspondiente del componente de base.
  • Permite la compensación de tolerancias
  • Se puede extraer el guarnecido
  • También sirve a modo de sello

Fijación de guarnecidos para componentes de soporte


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.50 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Cabeza del rango de agarre

2.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

9.00 mm
Más Información

Longitud

18.50 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

4.90 mm
Más Información

Anchura

17.00
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.80 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

ChevroletDaewooOpel/VauxhallSubaru
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.80 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

90244506, 90321122, 90321122, 2345957
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

15.20 mm
Más Información

ubicación de montaje

InteriorUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.730 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,50-9,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,80-1,50 mm
Más Información

Catálogo General

0501103011

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf
Scroll to top