Placa embellecedora

Ref.: 0683160901
Ver todas las versiones

TAPA CAZOLETA SOFTLINE 3.0 NIQUEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA CAZOLETA SOFTLINE 3.0 NIQUEL
Placa embellecedora

Material

Acero C
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

A presión
Más Información

Longitud

67.20 mm
Más Información

Anchura

21.6 mm
Más Información

Grosor

0.46 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Altura

37.36 mm
Más Información

Certificado de Ensayo

669763289.pdf

Catálogo General

0683160901

Ficha Técnica

667369535.pdf

Ficha Técnica

667406351.pdf

Ficha Técnica

667409073.pdf

Ficha Técnica

667409076.pdf

Ficha Técnica

667409078.pdf
Scroll to top