Tapa perfil perforada LED para encastrado

Ref.: 0976500997
Ver todas las versiones

TAPA PVC AG.PERFIL ENCAS. ALUCOL 8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA PVC AG.PERFIL ENCAS. ALUCOL 8MM
Tapa perfil perforada LED para encastrado
  • Material: PVC
  • Color: aluminio
  • Permite el paso de cable para la fuente de alimentación.

Material

PLA
Más Información

Color

Alumetálico
Más Información

Adecuado para

Perfil LED empotrado de aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

0976500997

Ficha Técnica

595236763.pdf
Scroll to top