Tapa perfil perforada LED

Ref.: 0976500985
Ver todas las versiones

TAPA PVC AG. PERFIL SUPER. ALUCOL 8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA PVC AG. PERFIL SUPER. ALUCOL 8MM
Tapa perfil perforada LED
  • Material: PVC
  • Color: aluminio
  • Permite el paso de cable para la fuente de alimentación.

Material

PLA
Más Información

Color

Alumetálico
Más Información

Producto adecuado para barra de luces

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

0976500985

Ficha Técnica

595236763.pdf
Scroll to top